Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Ø 1 mm Länge 12,3 mm Kugel M1,6 Hartmetall Fühlhebelmessgerät KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851372
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     52282
EAN/GTIN:
     4031452522822
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster

Messeinsatz Ø 1 mm Länge 12,3 mm Kugel M1,6 Hartmetall Fühlhebelmessgerät KÄFER


Fühlhebelmessgerät · Gewinde M1,6 ·
Weitere technische Eigenschaften Gewinde: M1,6 · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Länge:
12,3 mm
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, fühlhebelmessgerät taster, Messeinsätze für Fühlhebelmessgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 15,11*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 11,06*
€ 15,24*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 15,38*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,41*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 13,45*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52297
ab € 23,47*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52281
ab € 5,95*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52296
ab € 11,58*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52284
ab € 9,36*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52298
ab € 13,24*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52283
ab € 10,87*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52286
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.