| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851214 Herst.-Nr.: 30019KAL EAN/GTIN: 4054773008783 |
| |
|
| | |
| Fühlhebelmessgerät Tastboy 0,8 mm Ablesung 0,01 mm Außenring-Ø 28 mm mit Werkskalibrierung KÄFER Genauigkeit nach DIN 2270 · fu jedoch 5 µm · Fühlhebelbewegung umschaltbar · Aufnahme am oberen oder unteren Einspannschaft Ø 8 mm h6 · drehbare Strichskala Messeinsatz mit 2,3 mm Stahlkugel · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Messeinsatz je 110° - parallel zum Ziffernblatt schwenkbar · Zertifikat: mit Werkskalibrierung Weitere Informationen: | | Marke: | KÄFER | Ableseart: | analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte (analog) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,28* | € 96,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,76* | € 96,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,77* | € 96,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,22* | € 100,60* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 96,01* | € 112,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|