| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000843475 Herst.-Nr.: 843475 EAN/GTIN: 4037073004723 |
| |
|
| | |
| Filzpolierscheibe Ø150xB20x20mm Wollfilz MÜLLER Wollfilz · weiß · in Verbindung mit Polierpaste zur Oberflächenbehandlung einsetzbar · empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 - 10 m/s · zur Verwendung mit Polierpasten-Riegel Art.-Nr. 4000 842 666, 4000 842 667, 4000 842 668 · Weitere technische Eigenschaften Schleifmittel: Wollfilz · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ø: | 150 mm | Marke: | MÜLLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,49* | € 22,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,56* | € 22,63* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 23,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,36* | € 23,87* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,15* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|