Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpolierscheibe Ø150xB20x20mm Wollfilz MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843474_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843474_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000843475
Herst.-Nr.:
     843475
EAN/GTIN:
     4037073004723
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzpolierscheibe 150x20x32mm
Wollfilz · weiß · in Verbindung mit Polierpaste zur Oberflächenbehandlung einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Bohrung:
20 mm
max. Drehzahl:
2540 min-¹
Breite:
20 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Wollfilz
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
MÜLLER
Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe, Filzpolierscheiben, Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 16,21*
€ 22,25*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 16,29*
€ 22,36*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,59*
2 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,68*
4 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 18,46*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843474
ab € 11,06*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843476
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.