| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000842495 Herst.-Nr.: 4000842495 EAN/GTIN: 4015448538998 |
| |
|
| | |
| Schleifhülse D22xB20mm Körnung 120 Zirkongewebe max. Drehzahl 17000 min-¹ PROMAT Zirkongewebe · Zylinderform · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl · zur Verwendung mit Gummiträger Art.-Nr. 4000 842 405, 4000 842 406, 4000 842 407, 4000 842 408, 4000 842 409, 4000 842 209 · Weitere technische Eigenschaften Material: Zirkongewebe · max. Drehzahl: 17000min-¹ Weitere Informationen: | | Körnung: | 120 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,37* | € 38,98* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 34,49* | € 45,66* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,60* | € 47,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|