| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6006976 Herst.-Nr.: E6006976 EAN/GTIN: 4015448538967 |
| |
|
| | |
| Schleifhülse Ausführung: Aus Zirkongewebe · Für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität ∙ Lieferung ohne Gummiträger Anwendung: Geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Drehzahl max.: | 26000min-1 | Kopf-Ø x Höhe: | 15 x 30 mm | Material: | Zirkongewebe | Form: | zylindrisch | Korn: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 44,62* | € 58,73* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,55* | € 62,65* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,71* | € 67,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4755* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|