| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000842309 Herst.-Nr.: 322765 EAN/GTIN: 4014855207992 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe SMT 624 Supra Ø 115 mm Körnung 40 12° gewölbt INOX Zirkonkorund KLINGSPOR Zirkonkorund · Schleifmopteller zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · Gewebelamellen auf Glasgewebeteller · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 13300min-¹ Weitere Informationen: | | Marke: | KLINGSPOR | Schleifmittel: | Zirkonkorund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,82* | € 2,41* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,84* | € 2,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,55* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,66* | € 2,57* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,47* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|