Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 624 Supra D.125mm K.40 12Grad kon.INOX ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842314
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322772
EAN/GTIN:
     4014855208463
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
12° konisch
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,03*
2 Tage
2566
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,07*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,17*
5 Tage
826
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,24*
Lager 1690
435
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,60*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,48*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.