Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000841747 Herst.-Nr.: 4000841747 EAN/GTIN: 4015448489054 |
| |
|
| | |
| Haftschleifscheibe GLS 5 125 mm Körnung 80 für Holz / Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Weitere technische Eigenschaften Lochanzahl: 8 · Lochkreis Ø: 65mm · Absauglöcher Ø: 10mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1182* | € 0,1702* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,113* | € 0,173* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,122* | € 0,173* | | | | | 25 Tage | | | 500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1422* | € 0,1826* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,143* | € 0,207* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,143* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|