Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.60 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113352
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841746
EAN/GTIN:
     4015448489047
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.60 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
60
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,174*
2 Tage
945
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,122*
€ 0,174*
5 Tage
1400
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,12455*
€ 0,17655*
5 Tage
unbekannt
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1834*
6 Tage
1400
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,133*
€ 0,203*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,174*
€ 0,207
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,171*
€ 0,203
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,163*
€ 0,194
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,157*
€ 0,187
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,149*
€ 0,177
pro Kartonage
ab 187500 Kartonagen
€ 0,123*
€ 0,146
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841745
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841747
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
E6007231
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.