Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.75mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000841588
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841588
EAN/GTIN:
     4015448610731
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 75 mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone Ø 75 mm Länge 70 mm geeignet für Fliesen / Granit / Marmor M14 PROMAT


M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 15 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Segmentlänge: 12mm
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone promat, Diamantbohrkronen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 48,47*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,32*
€ 48,70*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 50,58*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 52,06*
€ 66,93*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841578
ab € 20,10*
Ähnlich
PROMAT
4000841579
ab € 22,52*
Ähnlich
PROMAT
4000841583
ab € 26,65*
Ähnlich
PROMAT
4000841587
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.