Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.68mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841587
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841587
EAN/GTIN:
     4015448610717
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 68mm
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone D.68mm L.70mm f.Fliesen/Granit/Marmor M14 PROMAT

zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentlänge: 12mm
Weitere Informationen:
Ø:
68 mm
Aufnahme:
M14
Länge:
70 mm
Marke:
PROMAT
geeignet für:
Fliesen / Granit / Marmor
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841578
ab € 20,06*
Ähnlich
PROMAT
4000841579
ab € 23,09*
Ähnlich
PROMAT
4000841583
ab € 29,55*
Ähnlich
PROMAT
4000841588
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.