| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000840320 Herst.-Nr.: A27201150600065 EAN/GTIN: 4027497388905 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe SLTT ZK Ø 115 mm Körnung 60 flach Stahl Zirkonkorund LUKAS Zirkonkorund · für den universellen Einsatz auf Edelstahl (INOX), Stahl und Aluminium · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 13300min-¹ Weitere Informationen: | | Marke: | LUKAS | Schleifmittel: | Zirkonkorund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,64* | € 3,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,66* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,67* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,68* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,29* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|