Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SLTT Z Power D.125mm K.40 fl.INOX ZK LUKAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000840327
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27201250400045A
EAN/GTIN:
     4027497504039
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
flach
Marke:
LUKAS
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,68*
Lager 1498
700
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,58*
€ 4,70*
1 Tag
700
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,77*
5 Tage
700
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 4,89*
3 Tage
700
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250600045
ab € 3,55*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201150400065
ab € 2,66*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201150600065
ab € 2,66*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250400065A
ab € 3,02*
Ähnlich
LUKAS-ERZETT
A27201250600065
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.