Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-D.22mm SK40 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000833817
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833817
EAN/GTIN:
     4015448562733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-Ø 22 mm SK40 Auskraglänge 100 mm PROMAT


mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 ·
Weitere technische Eigenschaften A: 100mm · D: 48mm · Spann-Ø d: 22mm · L1: 19mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Spann-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernutaufsteckfräsdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 40,05*
€ 53,70*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,80*
€ 53,94*
5 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 44,053*
€ 56,513*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 44,47*
€ 57,21*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 51,88*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 9,69*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 11,83*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 14,14*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 18,87*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,85*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,57*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.