| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000833817 Herst.-Nr.: 4000833817 EAN/GTIN: 4015448562733 |
| | |
|
| | |
| Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-D.22mm SK40 A.-L.100mm PROMAT mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 48mm · Spann-Ø d: 22mm · L1: 19mm · Norm: DIN 69871 Weitere Informationen: | | Schaft: | SK40 | Spann-Ø: | 22 mm | Auskraglänge: | 100 mm | Form: | AD/B | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne |
| | |
| |