Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-Ø 16 mm SK40 Auskraglänge 55 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000833795
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833795
EAN/GTIN:
     4015448562511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871

Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-Ø 16 mm SK40 Auskraglänge 55 mm PROMAT


mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen ·
Weitere technische Eigenschaften A: 55mm · D: 32mm · Spann-Ø d: 16mm · L: 17mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Spann-Ø:
16 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 32,40*
€ 43,42*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 33,70*
€ 43,64*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 34,62*
€ 44,72*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 35,652*
€ 45,932*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 41,76*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 9,69*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 11,83*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 14,14*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 18,87*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,85*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,57*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.