Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Span
Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Span
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-167941
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448562511
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· A: 55mm· D: 32mm· Spann-Ø d: 16mm· L: 17mm· Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
55 mm
Form:
AD/B
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69871, Aufsteckfräserdorn DIN 69871, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, kombi-aufsteckfräserdorne din 69871, Kombiaufsteckfräsdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, 4000833795
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 43,16*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 33,75*
€ 43,38*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 34,73*
€ 44,44*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 35,652*
€ 45,672*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,07*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 9,67*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 11,89*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 14,28*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 18,99*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,84*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,82*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,54*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.