Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 10 mmx8 mm Größe 1 für DIN 371 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832693
Herst.-Nr.:
     93GOS1-10,0X8,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung

Schnellwechseleinsatz SE 10 mmx8 mm Größe 1 für DIN 371 M10


ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich ·
Weitere technische Eigenschaften L5: 7mm · D: 30mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
10 mm
für DIN 371:
M10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 15,29*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 12,26*
€ 17,64*
€ 5,00*
ab € 14,59*
€ 20,86*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GMS2-10M10371
ab € 33,75*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-16M20376
ab € 84,41*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M22376
ab € 84,95*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M24376
ab € 84,70*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-20M27376
ab € 84,46*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-22M30376
ab € 84,42*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-25M33376
ab € 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.