Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 25 mmx20 mm Gr.3 für DIN 374/376 M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 25 mmx20 mm Gr.3 für DIN 374/376 M33
Schnellwechseleinsatz 25 mmx20 mm Gr.3 für DIN 374/376 M33
Schnellwechseleinsatz 25 mmx20 mm Gr.3 für DIN 374/376 M33
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279511
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GMS3-25M33376
EAN/GTIN:
     4030456362601
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SES 25mmx20mm Gr.3 f.DIN 374/376 M33 mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 45mm · D: 72mm · Größe: 3 · L4: 55,5mm · D1: 48mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GMS3-25M33376
Werksnummer:
4000832692
Länge netto mm:
77,00
Breite netto mm:
77,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,490000
Gewicht brutto Kg:
1,490000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 mm x 20 mm Größe 3
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Ausfuehrung:
für DIN 374/376 M33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,97*
€ 107,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,79*
€ 121,42*
Frei Haus
ab € 118,03*
€ 146,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GOS1-10,0X8,0
ab € 10,49*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-10M10371
ab € 33,75*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-16M20376
ab € 84,41*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M22376
ab € 84,95*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M24376
ab € 84,70*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-20M27376
ab € 84,46*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-22M30376
ab € 84,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.