Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.1 für DIN 371 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.1 für DIN 371 M10
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.1 für DIN 371 M10
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.1 für DIN 371 M10
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279512
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GOS1-10,0X8,0
EAN/GTIN:
     4030456362618
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SE 10mmx8mm Gr.1 f.DIN 371 M10 ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 7mm · D: 30mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GOS1-10,0X8,0
Werksnummer:
4000832693
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm x 8 mm Größe 1
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 15,43*
1 Tag
8
€ 7,99*
ab € 12,37*
€ 17,79*
€ 5,00*
ab € 14,68*
€ 21,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GMS2-10M10371
ab € 33,86*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-16M20376
ab € 84,74*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M22376
ab € 84,36*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-18M24376
ab € 84,82*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-20M27376
ab € 84,58*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-22M30376
ab € 84,62*
Ähnlich
Wilke
93GMS3-25M33376
ab € 84,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.