Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 11 mmx9 mm Größe 2 für DIN 374/376 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832645
Herst.-Nr.:
     93GOS2-11,0X9,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung

Schnellwechseleinsatz SE 11 mmx9 mm Größe 2 für DIN 374/376 M14


ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich ·
Weitere technische Eigenschaften L5: 11mm · D: 48mm · Größe: 2 · L4: 35mm · D1: 31mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
11 mm
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 22,35*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,97*
€ 25,78*
€ 5,00*
ab € 21,41*
€ 29,88*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GOS2-10,0X8,0
ab € 15,39*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-12,0X9,0
ab € 15,36*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-14,0X11,0
ab € 15,35*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-16,0X12,0
ab € 15,41*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-9,0X7,0
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.