Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 14 mmx11 mm Gr.2 für DIN 374/376 M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 14 mmx11 mm Gr.2 für DIN 374/376 M18
Schnellwechseleinsatz 14 mmx11 mm Gr.2 für DIN 374/376 M18
Schnellwechseleinsatz 14 mmx11 mm Gr.2 für DIN 374/376 M18
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279470
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GOS2-14,0X11,0
EAN/GTIN:
     4030456362069
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SE 14mmx11mm Gr.2 f.DIN 374/376 M18 ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 11mm · D: 48mm · Größe: 2 · L4: 35mm · D1: 31mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GOS2-14,0X11,0
Werksnummer:
4000832647
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
54,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 mm x 11 mm Größe 2
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Ausfuehrung:
für DIN 374/376 M18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 22,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 18,02*
€ 25,38*
€ 5,00*
ab € 21,39*
€ 29,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GOS2-10,0X8,0
ab € 15,29*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-11,0X9,0
ab € 15,38*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-12,0X9,0
ab € 15,39*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-16,0X12,0
ab € 15,41*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-9,0X7,0
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.