Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.2 für DIN 371 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.2 für DIN 371 M10
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.2 für DIN 371 M10
Schnellwechseleinsatz 10 mmx8 mm Gr.2 für DIN 371 M10
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279467
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GOS2-10,0X8,0
EAN/GTIN:
     4030456362014
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SE 10mmx8mm Gr.2 f.DIN 371 M10 ohne Sicherheitskupplung · Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 11mm · D: 48mm · Größe: 2 · L4: 35mm · D1: 31mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GOS2-10,0X8,0
Werksnummer:
4000832644
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm x 8 mm Größe 2
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 15,29*
€ 22,11*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 18,02*
€ 25,43*
€ 5,00*
ab € 21,31*
€ 29,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GOS2-11,0X9,0
ab € 15,38*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-12,0X9,0
ab € 15,39*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-14,0X11,0
ab € 15,42*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-16,0X12,0
ab € 15,41*
Ähnlich
Wilke
93GOS2-9,0X7,0
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.