Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschuh Größe 3 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832074
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     71000103030
EAN/GTIN:
     4250261516901
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Maschinenschuh Größe 3 ALBRECHT


verzinkte Ausführung · geeignet für Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen und weitere Maschinen

Sie geben Maschinen einen sicheren Stand und isolieren Schwingungen in zweifacher Hinsicht. Sie isolieren die durch die maschinenerzeugten Schwingungen gegenüber der Umgebung und sie isolieren Präzisionsmaschinen gegen Schwingungen, die von außen verursacht werden. · So wählen Sie den richtigen Maschinenschuh:
Stellen Sie das Gewicht der Maschine fest.
Teilen Sie das Gewicht der Maschine durch die Anzahl der Befestigungsbohrungen und stellen Sie dabei die maximale Belastung pro Maschinenschuh fest.
In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die entsprechenden Größen der Maschinenschuhe. ·
Weitere technische Eigenschaften Gewindebolzen G: M20 x 1,5 x 170mm · Höhe einschl. Nivellierplatte H: 59mm · Nivellierausgleich N: 25mm · max. statische Belastung pro Maschinenschuh: 800 - 2500kg · Ø D: 160mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Marke:
ALBRECHT
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20x1,5, dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, Maschinenschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 52,23*
€ 65,56*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,04*
€ 69,12*
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 52,00*
€ 69,17*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 55,29*
€ 69,23*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 64,63*
€ 79,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
71000103010
ab € 17,11*
Ähnlich
Albrecht Präzision
71000103020
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.