| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000830262 Herst.-Nr.: 3010000120 EAN/GTIN: 4026816300024 |
| |
|
| | |
| Parallelschraubstock Magnat Backenbreite 120 mm Spannweite 150 mm geschmiedet DURLACH geschmiedet · mit MDS-System · Spannbacken geriffelt und Randschicht gehärtet · genaue nachstellbare Führung · große Ambossfläche · extragroße Spannweite · ab 120 mm mit Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Zusatzbacken · Besondere Produktvorteile:· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (Knarre gehört nicht zum Lieferumfang) · Herausnahme des Spindelschlüssels durch Schnellverschluss · MDS-Spindel ermöglicht leichtes und effizientes Arbeiten, speziell bei problematischen Werkstücken · Weitere technische Eigenschaften Lochabstand: 113mm · Bohrungs-Ø: 13,5mm · Amboss Größe (axb): 72 x 70mm · Gesamtlänge: 394mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 120 mm | Marke: | DURLACH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,18* | € 136,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,23* | € 152,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 124,92* | € 152,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 125,87* | € 153,72* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 142,02* | € 174,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|