Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830272
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830272
EAN/GTIN:
     4015448491804
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm m.Rohrsp.-B.PROMAT

mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 17kg · Lochabstand: 145mm · Bohrungs-Ø: 15,0mm · Amboss Größe (axb): 94 x 85mm · Gesamtlänge: 478,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 31,51*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 128,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.