Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Magnat Backen-B.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Magnat Backen-B.120
Parallelschraubstock Magnat Backen-B.120
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8SPL8-108317
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     3010000120
EAN/GTIN:
     4026816300024
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet · mit MDS-System · Spannbacken geriffelt und Randschicht gehärtet · genaue nachstellbare Führung · große Ambossfläche · extragroße Spannweite · ab 120 mm mit Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Zusatzbacken · Besondere Produktvorteile:· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (Knarre gehört nicht zum Lieferumfang)· Herausnahme des Spindelschlüssels durch Schnellverschluss· MDS-Spindel ermöglicht leichtes und effizientes Arbeiten, speziell bei problematischen WerkstückenWeitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 72 x 70mm· Gesamtlänge: 394mm"
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
DURLACH
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, 4000830262
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8SPL8
17
€ 4,95*
ab € 136,18*
€ 136,18*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 118,25*
€ 149,69*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 126,56*
€ 152,15*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 152,87*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 154,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830270
ab € 92,15*
Ähnlich
PROMAT
4000830272
ab € 122,49*
Ähnlich
PROMAT
4000830273
ab € 157,62*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000140
ab € 164,71*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000160
ab € 206,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.