| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000829806 Herst.-Nr.: 36798 EAN/GTIN: 0095691367983 |
| |
|
| | |
| Infrarotthermometer micro IR-200 -50 bis 1200 °C ± 1° C 1 x 9V-Block RIDGID zur berührungslosen, schnellen und exakten Oberflächentemperaturmessung per Knopfdruck · Temperatur in Celsius oder Fahrenheit ablesbar · beleuchtetes LCD Display · Alarm akustisch, hoch und niedrig · einstellbarer Emissionsgrad · Stativgewinde (1/4") 6,35 mm Gewinde · Weitere technische Eigenschaften Batterien: 1 x 9V-Block · Messverhältnis: 30:1 · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ± 1° C Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Messbereich: | -50 bis 1200 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,19* | € 103,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,93* | € 104,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 89,76* | € 104,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,21* | € 105,19* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 110,55* | € 127,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|