Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer micro IR-200 -50 b.1200GradC ± 1Grad C 1x9V-Block RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829806
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     36798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
zur berührungslosen, schnellen und exakten Oberflächentemperaturmessung per Knopfdruck · Temperatur in Celsius oder Fahrenheit ablesbar · beleuchtetes LCD Display · Alarm akustisch, hoch und niedrig · einstellbarer Emissionsgrad · Stativgewinde (1/4\") Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 1 x 9V-Block · Messverhältnis: 30:1 · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ± 1° C
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 bis 1200 °C
Marke:
RIDGID
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 100,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 101,06*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 90,68*
€ 106,56*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 107,04*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 95,08*
€ 111,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922121411
€ 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.