Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 ″ 2,5 mm Länge 89 mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000829262
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829262
EAN/GTIN:
     4015448737421
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1/4

Bit 1/4 ″ 2,5 mm Länge 89 mm PROMAT


zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, 4x89 bit innensechskant, Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
120
pro Box
Frei Haus
ab € 0,6239*
€ 0,8046*
2 Tage
88
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,83*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,89*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,83*
€ 1,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.