Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll 2,5mm L.89mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll 2,5mm L.89mm PROMAT
Bit 1/4 Zoll 2,5mm L.89mm PROMAT
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188608
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448737421
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3"
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
2,5 mm
Länge:
89 mm
Antrieb:
01. Apr ?
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, 4x89 bit innensechskant, Bits, Schrauberklingen, Schraubeinsatz, 4000829262
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Lager 4757
178
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,69*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,71*
23 Tage
nicht lagernd
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6239*
€ 0,7846*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.