| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826877 Herst.-Nr.: 0351012S EAN/GTIN: 4251456800768 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 1/2 ″ 6-kant Schlüsselweite 10 mm Länge 40 mm funkenfrei ENDRES TOOLS funkenfrei · 12,5 mm (1/2”)-Vierkantantrieb · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · 6-kant · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze Weitere Informationen: | | Marke: | ENDRES TOOLS | Länge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze, Funkenfreie Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 27,94* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,37* | € 28,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,67* | € 28,50* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,53* | € 29,77* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,22* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|