Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrohr f.Zugringschlüssel 2 AR L.760mm f.SW 46-55mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824122
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6048870
EAN/GTIN:
     4010886604885
Suchbegriffe:
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
zugringschlüssel aufsteckrohr gedor...
zugringschlüssel aufsteckrohr

Aufsteckrohr für Zugringschlüssel 2 AR Länge 760 mm für Schlüsselweite 46 - 55 mm GEDORE


Stahlrohr · verchromt ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 760mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
für Schlüsselweite:
46 - 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckrohre
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 37,66*
€ 45,30*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 37,55*
€ 45,34*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 45,78*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 38,15*
€ 45,83*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 47,66*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 AR 0
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
2 AR 1
ab € 25,19*
Ähnlich
Gedore
2 AR 3
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.