| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000820866 Herst.-Nr.: 72135 EAN/GTIN: 4050623703341 |
| |
|
| | |
| Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E 1/2 " E 20 38 mm ASW 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern · Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 30mm · passender Sicherungsring Ø: 30mm Weitere Informationen: | | Größe: | E 20 | Marke: | ASW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, kraftschraubereinsatz torx außen, kraftschraubereinsatz 1/2", Kraftschrauber-Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,77* | € 6,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,89* | € 6,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,90* | € 6,93* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 6,96* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,82* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|