Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E 1/2 " E 12 38 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000820862
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72131
EAN/GTIN:
     4050623703303
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E 1/2 " E 12 38 mm ASW


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 25mm · passender Sicherungsring Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Größe:
E 12
Marke:
ASW
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,98*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,07*
4 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 4,33*
€ 6,10*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,13*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 5,33*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072130
ab € 4,19*
Ähnlich
ASW
1000072132
ab € 3,33*
Ähnlich
ASW
1000072133
ab € 3,33*
Ähnlich
ASW
1000072404
ab € 5,30*
Ähnlich
ASW
1000072405
ab € 5,29*
Ähnlich
ASW
1000172403
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
1000072406
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072407
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072408
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.