Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrollerset Vestan B.180mm Florhöhe 20mm Kern-D.43mm 6mm m.Abstreifgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817480
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817480
EAN/GTIN:
     4250560501042
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller

Farbrollerset Vestan Breite 180 mm Florhöhe 20 mm Kern-Ø 43 mm 6 mm mit Abstreifgitter


Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Bügel · nicht wechselbar ·
Weitere technische Eigenschaften Kern-Ø: 43mm · Zubehör: mit Abstreifgitter · Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Florhöhe:
20 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,23*
4 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,24*
5 Tage
137
1
€ 8,90*
ab € 1,5315*
€ 2,2715*
7 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,38*
Lager 7051
137
1
€ 7,99*
ab € 1,91*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
703724
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.