Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816397
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     74 14 28
EAN/GTIN:
     4003745741425
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett

Reibebrett mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm


Kunststoff · Zellgummiauflage · schwarz · mit 2K-Griff ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,30*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,33*
1
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 6,54*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 4,60*
€ 6,57*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 5,20*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,79*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.