Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74 14 28 Reibebrett mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74 14 28 Reibebrett mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS
74 14 28 Reibebrett mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS
Artikel-Nr.:
     1955B-2001543347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74 14 28
EAN/GTIN:
     4003745741425
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett m.2-K-Griff,m.Zellgummiauflage Ku.L280xB140xS10mm KRONEN-HANSA Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
74 14 28
Werksnummer:
4000816397
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reibebrett
Ausfuehrung:
L280xB140xS10mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 3,73*
€ 5,39*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,13*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,64*
1
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 6,76*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,76*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.