Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 FF Bohr.30mm Schnitt-B.3,8mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814903
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814903
EAN/GTIN:
     4015448403166
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400mm
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt Außen-Ø 400 mm Zähnezahl 28 FF Bohrung 30 mm Schnittbreite 3,8 mm Hartmetall PROMAT


unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton · Zahnform = flach mit Fase (FF) ·
Weitere technische Eigenschaften Anwendungsgebiete: 20
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 54,70*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 42,47*
€ 54,97*
5 Tage
87
1
€ 8,90*
ab € 43,645*
€ 56,055*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 43,46*
€ 56,12*
Lager 7051
86
1
€ 7,99*
ab € 51,38*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814900
ab € 20,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814901
ab € 21,29*
Ähnlich
PROMAT
4000814904
ab € 50,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814905
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.