Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 F
Präzisionskreissägeblatt AD 400mm Z.28 F
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-169320
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448403166
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400mm
kreissägeblatt
unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton · Zahnform = flach mit Fase (FF)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Schnittbreite:
3,8 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
FF
Zähnezahl:
28
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Kreissägen, Sägeblätter, 4000814903
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
83
1
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 54,47*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 42,73*
€ 54,74*
5 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 43,575*
€ 55,805*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 43,37*
€ 55,87*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 44,63*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814900
ab € 20,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814901
ab € 21,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814904
ab € 50,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814905
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.