Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB25xS1,25mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814489
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814489
EAN/GTIN:
     4015448746003
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L400xB25xS1,25mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 14 PROMAT


HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt ·
Weitere technische Eigenschaften Loch-Ø: 8,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,12*
1 Tag
74
1
€ 5,59*
ab € 3,57*
€ 5,15*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,19*
€ 6,05*
Lager 7051
105
1
€ 7,99*
ab € 4,94*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814481
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000814482
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814484
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814483
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814485
ab € 4,40*
Ähnlich
PROMAT
4000814486
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814487
ab € 4,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814488
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814490
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.