Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814485
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814485
EAN/GTIN:
     4015448745952
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
4
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814481
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814482
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814484
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814483
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814486
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814487
ab € 4,42*
Ähnlich
PROMAT
4000814488
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814489
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814490
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.