Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB32xS2mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814484
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814484
EAN/GTIN:
     4015448745945
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L350xB32xS2mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 10 PROMAT


HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt ·
Weitere technische Eigenschaften Loch-Ø: 8,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,24*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 4,35*
€ 6,27*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,90*
€ 7,06*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 5,80*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814481
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814482
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814483
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814485
ab € 4,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814486
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814487
ab € 4,42*
Ähnlich
PROMAT
4000814488
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814489
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000814490
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.