| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000814455 Herst.-Nr.: 120610 EAN/GTIN: 4028614126103 |
| |
|
| | |
| Henkellocheisensatz DIN 7200-A 12-teilig Rolltasche DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf HV 480 bis 558 kp/mm² (HRC 47-52) · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet · Weitere technische Eigenschaften Loch-Ø: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25mm · Verpackung: Rolltasche · Norm: DIN 7200-A Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12-teilig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,98* | € 69,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 56,14* | € 69,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 55,99* | € 69,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 69,77* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 72,03* | € 88,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|