| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000814455 Herst.-Nr.: 0120610RB EAN/GTIN: 4028614126103 |
| |
|
| | |
| DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Loch-Ø: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25mm · Verpackung: Rolltasche · Norm: DIN 7200-A Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12-teilig | Marke: | PAFFRATH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,05* | € 72,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,67* | € 72,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 60,9301* | € 76,8801* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 61,65* | € 78,08* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 67,13* | € 84,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|