Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.350mm B.3,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.180 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814189
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814189
EAN/GTIN:
     4015448487975
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 350 mm Breite 3,0 mm HSS Bohrungs-Ø 40 mm Z.180 PROMAT


HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
350 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 136,12*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 136,25*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 117,84*
€ 143,87*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 119,07*
€ 145,17*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 132,60*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814174
ab € 47,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814180
ab € 71,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814182
ab € 72,50*
Ähnlich
PROMAT
4000814176
ab € 71,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814178
ab € 71,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814184
ab € 78,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814188
ab € 78,49*
Ähnlich
PROMAT
4000814185
ab € 108,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814187
ab € 108,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.