Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814184
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814184
EAN/GTIN:
     4015448402299
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.120 PROMAT

HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mm mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
315 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
120
Bohrungs-Ø:
40 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
8 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814174
ab € 50,91*
Ähnlich
PROMAT
4000814180
ab € 70,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814182
ab € 69,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814176
ab € 69,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814178
ab € 69,05*
Ähnlich
PROMAT
4000814188
ab € 74,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814185
ab € 103,29*
Ähnlich
PROMAT
4000814187
ab € 106,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814189
ab € 102,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.