Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.300mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.160 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814178
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814178
EAN/GTIN:
     4015448402268
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 300 mm Breite 2,5 mm HSS Bohrungs-Ø 40 mm Z.160 PROMAT


HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
300 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 69,85*
€ 90,35*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 90,81*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 75,17*
€ 92,88*
4 Tage
12
€ 6,90*
ab € 69,17*
€ 98,11*
Lager 7051
17
€ 7,99*
ab € 91,27*
€ 112,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814174
ab € 50,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814180
ab € 70,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814182
ab € 68,75*
Ähnlich
PROMAT
4000814176
ab € 68,70*
Ähnlich
PROMAT
4000814184
ab € 74,51*
Ähnlich
PROMAT
4000814188
ab € 74,13*
Ähnlich
PROMAT
4000814185
ab € 103,03*
Ähnlich
PROMAT
4000814187
ab € 107,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814189
ab € 103,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.