Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.250mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.200 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814166
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814166
EAN/GTIN:
     4015448402206
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform BW Sägeblatt-Ø 250 mm Breite 2,5 mm HSS Bohrungs-Ø 40 mm Z.200 PROMAT


HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 69,65*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,17*
€ 69,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,45*
€ 75,31*
€ 5,95*
ab € 58,64*
€ 76,55*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,82*
€ 84,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814163
ab € 45,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814159
ab € 45,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814162
ab € 52,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814172
ab € 50,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814165
ab € 45,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814160
ab € 52,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814168
ab € 50,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814170
ab € 51,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814167
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.